Trezorová schránka

Artiklové číslo: 6060BX-6
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
Celková délka L 635 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6060BX-6
EAN / GTIN 4000896024643
Číslo výrobce 6060BX-6
L-číslo L60140 3457

Popis

Popis:

Použití:
Bezpečné uložení momentových klíčůÚložný box pro momentové klíče HAZET 5122-1CT ∙ 5122-2CLT ∙ 5122-2CLT-PD ∙ 5122-2CT/5 ∙ 5122-3CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122-1CT (CAL) ∙ 6127-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6292-1CT (CAL)
  • Do velikosti BX 8 s průzorem
  • Plast, černý
  • Rozměry / délka: 635 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.59 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku