{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Šířka b | 40 mm | |
Výška v | 14,3 mm | |
Trvalé zatížení | 320 Nm | |
Rozteč S | 36 mm | |
Počet břitů | 40 | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657640 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4000896179701 | |
Číslo výrobce | 6604-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná ráčna úzká s níže uloženým přepínačem 2-1/2 palec
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
3 268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 275 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
1 738,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Šířka b | 40 | 39 | 43 |
Trvalé zatížení | 320 | 340 | 340 |
Výška v | 14,3 | 20,5 | 29 |
Rozteč S | 36 | 34 | 25 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Ráčna | Ráčna | Ráčna |