{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 10 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 180 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2 Nm - 10 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 Nm | |
Hmotnost | 320 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 19,5 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 141 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 157,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 656510 10 | |
EAN / GTIN | 4000896026005 | |
Číslo výrobce | 6280-1CT |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momentový klíč bez nástavců, Maximální utahovací moment: 10Nm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
7 324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
4 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
2 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
945 ks okamžitě k dodání
3465,00 CZK
2 260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva |
Rozsah utahovacích momentů | 2 Nm - 10 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Maximální utahovací moment | 10 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | s nastavovací stupnicí | s nastavovací stupnicí |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný | přednastavený | nastavitelný | nastavitelný |