Provedení:
Pro použití mechanických a digitálních momentových klíčů značky (ne HCT) a šroubováků včetně
momentových klíčů HCT. Nastavení a kontrola vypínatelných, pravotočivých a levotočivých
momentový klíčů a šroubováků s ukazatelem.
- Displej: Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. Se zobrazením paměti.
- Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času) a 20 konfigurovatelných testovacích případů.
- Režimy: Průběžná hodnota (Track), rozpoznání bodu zlomu (First-Peak) a zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold). Při použití s momentovým klíčem HCT jsou k dispozici 2 další režimy: Track-HCT a Peak-Hold-HCT. Naměřené hodnoty momentového klíče HCT a naměřené hodnoty zkoušečky krouticího momentu HCT se zobrazují současně na displeji zkušebního přístroje. Dosažené špičkové hodnoty se zobrazují v porovnání a vyhodnocují se automaticky.
- Upevnění: Lze upevnit pomocí 4 šroubů (M10) k rovným plochám (stůl, stěna apod.).
- 3 vybrání pro bezpečné uložení adaptérů (zvětšovací díl).
- Datový výstup: Možné pomocí Bluetooth® nebo USB-C.
- Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a mobilní aplikace HCT. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní. Zkušební přístroj je však možné obsluhovat také samostatně (bez aplikace).
- Aplikace: K aktivaci aplikace HCT Windows je třeba dongle Bluetooth 49 8999 flash disk (licence) a softwarová aplikace Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
- Rádiové schválení: Zkoušečka krouticího momentu s rozhraním Bluetooth má platné schválení pro bezdrátový provoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, Norsku, Turecku a ve Velké Británii.
- Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a k zabezpečení testovacích případů. Kromě toho lze nastavit, aby bylo v případě nesprávného provedení testu možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
- Výstražné signály: Optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Akustický výstražný signál můžete deaktivovat podle potřeby.
- Třída ochrany IP40
- Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- Tovární nastavení: Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
- Zobrazení verze softwaru s výrobním číslem a datem poslední kalibrace. Na zkoušečce krouticího momentu můžete nastavit datum příští kalibrace.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
Při použití zkoušečky krouticího momentu HCT ve spojení s momentovým klíčem HCT:- Současné zobrazení naměřených hodnot momentového klíče HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkoušečky krouticího momentu.
- Zobrazení a automatické vyhodnocení maximálních hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou krouticího momentu HCT.
- Momentové klíče HCT, které jsou zablokované z důvodu přetížení, můžete opět aktivovat pomocí zkoušečky krouticího momentu. (po aktivaci doporučujeme kalibrace momentových klíčů HCT)
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPřednosti rádiového přenosu s Bluetooth:
- Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
- Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
- Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
- Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.
Aktualizujte firmware aplikace a Bluetooth svého momentového klíče HCT, abyste mohli plně využívat všech výhod!Firmware aplikace
GARANT od verze 3.37, firmware Bluetooth od verze 0.95.
Firmware aplikace
HOLEX od verze 1.1.10, firmware Bluetooth od verze 1.3.6.
Funkce:
IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.
Přesnost:
Ve směru a proti směru hodinových ručiček: +/- 1 %.
Rozsah dodávky:
Datový kabel USB-C (1,8 m), síťový napáječ (USB-A), adaptér pro jednotlivé státy (typ A, C, G a I), osvědčení o shodě. Včetně stabilního plastového kufříku.
Spojovací prvek 1/4 palce čtyřhran na 1/4 palce šestihran C 6,3 (podobný č.
676950 vel. 4/4).
Poznámka:
Odpovídající přídavné adaptéry jsou dostupné pod číslem
649550 a č.
650006.
Pomocí bezplatné aplikace pro chytré telefony můžete volitelně nahrát pomocí Bluetooth® do zkušebního přístroje nejnovější software zařízení, abyste aktivovali budoucí rozšíření funkce.
Warning:
Stanovené použití- Pro kontrolu indikujících a spouštěcích momentových klíčů a pro všeobecné měření krouticích momentů v měřicím rozsahu zkušební přístroje krouticího momentu.
- Krouticí moment lze použít ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.
- Pro průmyslové použití.
- Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
- Používejte pouze v případě bezpečného upevnění podle předpisů.
- Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
- Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
- Používejte pouze doporučené adaptéry a spojovací stopky.
- Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
Nesprávné použití- Nepřekračujte předepsané krouticí momenty.
- Pouzdro neotvírejte.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
- Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
- Žádné zkoušky krouticích momentů motorizovaných šroubováků nebo klíčů.
- Nepoužívejte při nesprávné elektrické a mechanické instalaci, obsluze nebo čištění.