GIMY 1260 IC908 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6490064
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6490064
    EAN / GTIN 7291075226256
    Číslo výrobce 6490064
    L-číslo L24100 180

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 12 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek Y
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Šírka rezu (CW) 12 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 24 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku