CGHL 53-12D Planžety se šroubovým upínáním pro široké zapichování

Artiklové číslo: 2800785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800785
EAN / GTIN 7291075039771
Číslo výrobce 2800785
L-číslo L23920 654

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 93 mm, šířka řezu max. (CWX) 14,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 12 mm, celková délka (OAL) 260 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 9.5 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 14.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 12 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny