GIMY 1260 IC830 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6405020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405020
EAN / GTIN 7291075226249
Číslo výrobce 6405020
L-číslo L24100 82

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 12 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek Y
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Šírka rezu (CW) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 24 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů