CGHR 53-12D Planžety se šroubovým upínáním pro široké zapichování

Artiklové číslo: 2800784
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800784
    EAN / GTIN 7291075039764
    Číslo výrobce 2800784
    L-číslo L23920 656

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 93 mm, šířka řezu max. (CWX) 14,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 12 mm, celková délka (OAL) 260 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 9.5 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 9.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 14.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 12 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 260 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku