GHDR 32-12 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2800782
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800782
EAN / GTIN 7291075083514
Číslo výrobce 2800782
L-číslo L23920 652

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 14,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 12 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 14.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 12 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny