{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 8 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na straně pohonu | 23 mm | |
Délka | 60 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Provedení | s povlakem TiN | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S kulovou hlavou | ne | |
S přídržným kroužkem | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643233 8 | |
EAN / GTIN | 4000896046973 | |
Číslo výrobce | 986-8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce s povlakem TiN, 6hran: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 246 ks okamžitě k dodání
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 274 ks okamžitě k dodání
207,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 23 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |