{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 19 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na straně pohonu | 31,5 mm | |
Délka | 60 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Provedení | s povlakem TiN | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S kulovou hlavou | ne | |
S přídržným kroužkem | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643233 19 | |
EAN / GTIN | 4000896046911 | |
Číslo výrobce | 986-19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce s povlakem TiN 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 347 ks okamžitě k dodání
427,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 31,5 | 30 |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
Délka | 60 | 61 |
Povrch | chromované | |
6hran | 19 | |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |