{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 14 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na straně pohonu | 24,6 mm | |
Délka | 60 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Provedení | s povlakem TiN | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
S kulovou hlavou | ne | |
S přídržným kroužkem | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643233 14 | |
EAN / GTIN | 4000896046898 | |
Číslo výrobce | 986-14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce s povlakem TiN 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 587 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 24,6 mm | 24 mm |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 60 mm | 60 mm |
Povrch | chromované | |
6hran | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |