Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32dílná

Artiklové číslo: 637940
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 10-32
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 5-14

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 32
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 10-32 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 5-14 mm
Délka 355 mm
Šířka 235 mm
Výška 65 mm
Unášecí profil Hlavice 6-hran; Šroubovák 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Číslo výrobce 954-1

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 6hrannými nástrčnými hlavicemi a zástrčnými hlavicemi s povlakem TiN. Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22, šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 − M18,
vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M10.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 16 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Zástrčné hlavice 6hranné s povlakem TiN: 7 ks č. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Zástrčné hlavice pro Torx® s povlakem TiN: 6 ks vel. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Prodloužení: 1 ks vel. 123 mm
Kardanův kloub: 1 ks
Ráčna: 1 ks
Uložení v: plastový box se stojanem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku