{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 24 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Číslo výrobce | 300148 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6hranna hlavice 3/8 palce plně izolovaná, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
879 ks okamžitě k dodání
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
985 ks okamžitě k dodání
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
866 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
653 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 24 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Rozměr klíče | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |