{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 13 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 22 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637656 13 | |
EAN / GTIN | 4007555300131 | |
Číslo výrobce | 300131 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranna hlavice 3/8 palce plně izolovaná, Rozměr klíče: 13mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 817 ks okamžitě k dodání
94,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 650 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Délka | 45 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | chromované | chromované | Plastová izolace |
Rozměr klíče | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |