{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 19 mm | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 30,2 mm | |
Délka | 45 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
S profilem AS-Drive | ne | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 637656 19 | |
EAN / GTIN | 4007555300193 | |
Číslo výrobce | 300193 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranna hlavice 3/8 palce plně izolovaná 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 455 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 30,2 | 25,6 | 25,6 | 31 |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Délka | 45 | 29 | 29 | 47 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | chromované | chromované | Plastová izolace |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |