Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 73

Artiklové číslo: 630002 73
Sleva
5644,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
354 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 6-24
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 73
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 6-24 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Obal Plastový box
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; Pozidriv; Plochý; 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119
Číslo výrobce 630002 73

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

73dílná − 3/8 palce: 18 nástrčných hlavic 3/8 palce, 6hran 6 − 24 mm
9 hlubokých nástrčných hlavic 3/8 palce, 6hran 8 − 24 mm
2 nástavce na svíčky 3/8 palce, 16 a 21 mm
3 nástrčné hlavice s magnetem 6, 8, 10 mm
(s 6hrannou stopkou E 6,3)
1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/4 palce čtyřhranu
1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 3/8 palce čtyřhranu
4 zástrčné hlavice pro vnitřní 6hran 3 − 6 mm
3 zástrčné hlavice pro drážku 4; 5,5; 7 mm
2 zástrčné hlavice pro šrouby Phillips PH1; PH2
2 zástrčné hlavice pro šrouby Pozidriv PZ1; PZ2
7 zástrčných hlavic pro šrouby Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 ráčna s vyhazovačem 3/8 palce
1 příčná rukojeť 3/8 palce
1 kardanový kloub 3/8 palce
2 prodloužení 3/8 palce, 75 a 225 mm
1 prodloužení 3/8 palce 50 mm WobbleFix
1 adaptér 3/8 − 1/4 palce
1 adaptér 3/8 − 1/2 palce
13 očkoplochých klíčů 6 − 19 mm
Uložení v: Plastový kufřík (380×285×85 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku