Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 48

Artiklové číslo: 630002 48
Sleva
6248,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-24

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 48
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-24 mm
Obal Plastový box
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý; 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571
Číslo výrobce 630002 48

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

48dílná − 1/2 palce: 14 nástrčných hlavic 1/2 palce, 6hran 8−24 mm
3 dlouhé nástavce 1/2 palce, 6hran 17−19 mm
2 nástavce na zapalovací svíčky 1/2 palce 16 + 21 mm
1 ráčna s vyhazovačem 1/2 palce
1 Kardanův kloub 1/2 palce
1 prodloužení 1/2 palce 125 mm
1 prodloužení 1/2 palce 250 mm / příčná rukojeť 1/2 palce
1 sada 6hranných šroubováků v ručním sklopném držáku 1,5−8 mm
1 sada šroubováků Torx® v ručním sklopném držáku TX9− TX40
14 očkoplochých klíčů 6−19 mm
3 ploché šroubováky 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 šroubováky Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinované kleště 180 mm
1 siko kleště 250 mm
1 kladivo 300 g
Uložení v: Plastový kufřík (450×350×90 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku