Provedení:
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.
Materiál:
Chromvanadiová ocel, chromovaná.
Rozsah dodávky:
148dílná − 1/4; 3/8; 1/2 palce: 30 nástrčných hlavic 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 – 32 mm
13 hlubokých nástavců 1/4, 1/2 palce, 6hran 6 – 22 mm
13 nástavců 1/4, 3/8, 1/2 palce, pro Torx® E4 – E22
2 nástavce na zapalovací svíčky 1/2 palce 16 + 21 mm
1 adaptér 1/2 − 3/8 palce
1 bitový adaptér s pohonem 1/2 palce, 5/16 palce 6hran
1 bitový adaptér s pohonem 1/4 palce, 1/4 palce 6hran
1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/4 palce čtyřhran
15 bitů 5/16 palce (PH3; PH4; PZ3; PZ4; pro Torx® TX40 − TX60, pro vnitřní šestihran 8; 10; 12 mm, drážka 8; 10; 12)
32dílná sada bitů 1/4 palce v plastovém boxu
2 ráčny s vyhazovačem 1/4 palce a 1/2 palce
1 nástavec s rukojetí 1/4 palce
2 příčné rukojeti 1/4, 1/2 palce
2 kardanové klouby 1/4, 1/2 palce
4 prodloužení 1/4, 1/2 palce 50, 100, 125, 250 mm
3 6hranné úhlové šroubováky 1,5 − 2,5 mm
9 očkoplochých klíčů 8 − 22 mm
3 ploché šroubováky vel. 6×38, 6×100, 8×150
3 šroubováky pro šrouby Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 univerzální nůž (zatahovací) se 2 náhradními čepelemi
1 posuvné měřítko 150 mm
1 svinovací metr 3 m
1 malá vodováha 200 mm
1 stavitelný klíč 200 mm
1 kombinované kleště 180 mm
1 stranové štípací kleště 160 mm
1 ploché zaoblené kleště 160 mm
1 siko kleště 250 mm
1 kladivo 300 g
Uložení v: Plastový kufřík (550×420×105 mm)