Sada nástrčných klíčů 154

Artiklové číslo: 630002 154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-32

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 154
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-32 mm
Obal Plastový box
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; Pozidriv; Plochý; Šroubovák 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; TriWing
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787
Číslo výrobce 630002 154

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

154dílná − 1/4; 1/2 palce: 32 nástrčných hlavic 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 – 32 mm
20 hlubokých nástavců 1/4, 1/2 palce, 6hran 4 – 24 mm
6 nástrčných hlavic s magnetem 5,5 – 13 mm
(se 6hrannou stopkou E 6,3)
1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/4 palce čtyřhran
1 spojovací stopka E 6,3 6hran na 1/2 palce čtyřhran
50dílná sada bitů 1/4 palce v plastovém boxu
2 ráčny s vyhazovačem 1/4 palce a 1/2 palce
1 nástavec s rukojetí 1/4 palce
1 příčná rukojeť 1/4 palce
2 kardanové klouby 1/4, 1/2 palce
4 prodloužení 1/4, 1/2 palce 50, 100, 125, 250 mm
1 posuvná hlava pro prodloužení 1/2 palce
9 šestihranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou 1,5 - 10 mm
14 očkoplochých klíčů 8 − 24 mm
5 oboustranných ráčnových očkových klíčů 10 − 19 mm
1 adaptér pro bity C 6,3 / pohon 10 mm 6hran
1 adaptér 10 mm 6hran na 1/4 palce čtyřhran s vyhazovačem
1 adaptér 19 mm 6hran na 1/2 palce čtyřhran s adaptérem
1 stavitelný klíč 200 mm
1 teleskopický magnetový zdvihák 135 − 635 mm
Uložení v: Plastový kufřík (550×420×105 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku