Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene TX7

Artiklové číslo: 625152 TX7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX7
    Délka čepele 100 mm
    Celková délka 146 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Materiál rukojeti Haptoprene
    Provedení stopky kulatá
    Povrch niklováno a chromováno
    Hrot Černá
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625152 TX7
    EAN / GTIN 4067263012757
    Číslo výrobce 625152 TX7

    Popis

    Provedení:

    Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Vel. TX20 – TX40 s bočním unašečem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku