Sada šroubováků pro Torx® s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 953121 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×24
Šířka 150 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 9
Provedení se šroubovákem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Číslo výrobce 953121 9

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953121: 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® s příčnou rukojetí č. 625152 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku