Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene TX6

Artiklové číslo: 625152 TX6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX6
    Délka čepele 100 mm
    Celková délka 146 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Materiál rukojeti Haptoprene
    Provedení stopky kulatá
    Povrch niklováno a chromováno
    Hrot Černá
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625152 TX6
    EAN / GTIN 4067263012740
    Číslo výrobce 625152 TX6

    Popis

    Provedení:

    Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Vel. TX20 – TX40 s bočním unašečem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku