{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX30 | |
Délka čepele | 125 mm | |
Celková délka | 187 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Materiál rukojeti | Haptoprene | |
Provedení stopky | kulatá | |
Povrch | niklováno a chromováno | |
Hrot | Černá | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 625152 TX30 | |
EAN / GTIN | 4067263012825 | |
Číslo výrobce | 625152 TX30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou příčnou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX30
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání
184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Celková délka | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Délka čepele | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Povrch | niklováno a chromováno | ||
Hrot | Černá | Černá | Černá |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky | Šroubováky |