Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring® TX6

Artiklové číslo: 625020 TX6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
502 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX6
    Délka ramen 80×15 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Provedení stopky zalomené
    Povrch pozinkované
    Kulová hlava na dlouhém rameni ne
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625020 TX6
    EAN / GTIN 4045197609168
    Číslo výrobce 625020 TX6

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring®
    od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx®.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, galvanicky zinkovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku