Sada úhlových klíčů pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring® 13

Artiklové číslo: 625025 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
380 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 13
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch pozinkované
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625025 13
EAN / GTIN 4045197609281
Číslo výrobce 625025 13

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring® od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx®.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, galvanicky zinkovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Uložení v: plastový držák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku