Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring® TX20

Artiklové číslo: 625020 TX20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Délka ramen 148×29 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch pozinkované
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625020 TX20
EAN / GTIN 4045197609229
Číslo výrobce 625020 TX20

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring®
od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx®.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, galvanicky zinkovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring®  TX20

Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring® TX20

na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
110,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 389 ks okamžitě k dodání
62,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
Provedení stopky zalomené zalomené
Kulová hlava na dlouhém rameni ne ne
Povrch pozinkované fosfátované
Materiál Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Profil Torx® TX20 TX20
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku