{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6001 Joker Switch | |
Rozměr klíče | 17 mm | |
Délka klíče L | 225 mm | |
Šířka čelisti b | 37 mm | |
Výška čelisti h1 | 8,5 mm | |
Výška očka h2 | 10,5 mm | |
⌀ očka D | 33 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614875 17 | |
EAN / GTIN | 4013288184740 | |
Číslo výrobce | 05020072001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 17mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
1 391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 935 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 696 ks okamžitě k dodání
721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 621 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 785 ks okamžitě k dodání
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 800 ks okamžitě k dodání
565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 606 ks okamžitě k dodání
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
Délka klíče L | 225 mm | 233 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Rozměr klíče | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Šířka čelisti b | 37 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Výška čelisti h1 | 8,5 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |