Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený 19 mm

Artiklové číslo: 614875 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6001 Joker Switch
Rozměr klíče 19 mm
Délka klíče L 246 mm
Šířka čelisti b 42 mm
Výška čelisti h1 9,5 mm
Výška očka h2 11 mm
⌀ očka D 34,7 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Úhel uchopení 4,5 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Číslo výrobce 05020074001

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°.
Otevřená strana s profilem dvojitého 6hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.
Očková strana 15° zalomená, přepínatelná.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku