{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
Počet klíčů | 4 | |
Rozměr klíče | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Počet břitů | 80 | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Obal | Skládací pouzdro | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Koncový doraz na straně čelisti | ano | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ano | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614885 4 | |
EAN / GTIN | 4013288184139 | |
Číslo výrobce | 05020090001 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelné, 15° zalomené, Počet klíčů: 4
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
5 119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
1607,00 CZK
878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
1 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klíčů | 4 | 4 | 4 |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | matně chromované | matně chromované | matně chromované |
Přepínatelná ráčna | ano | ne | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |