• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, ve svinovacím pouzdru, Počet klíčů: 4

Artiklové číslo: 614810 4
Sleva
1478,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 4
Rozměr klíče 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Obal Rolovací taška
Rozměry velikostí klíčů metrické
S výkyvnou hlavou ne
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614810 4
EAN / GTIN 4045197553607
Číslo výrobce 614810 4
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem.
Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614800 ve velikostech 10; 13; 17; 19.

Poznámka:

Náhradní svinovací pouzdra jsou k dostání pod č. 614835 / 614836.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku