RWE 1200 Míchadlo

Artiklové číslo: 614048000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614048000
EAN / GTIN 4061792221550
Číslo výrobce 614048000
L-číslo L01750 146

Popis

Popis:

  • Robustní míchadlo o objemu 30 litrů pro výkonné míchání a míchání na staveništi
  • Malá síla potřebná k vedení míchadla díky ergonomicky příznivému uspořádání rukojeti
  • Pryžové rohy na krytu pro účinnou ochranu proti poškození, bezpečné skladování a neklouzavé opření o stěnu
  • Boční kabelový vývod snižuje riziko přetržení kabelu
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodové skříně pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Kryt motoru odolný proti stříkající vodě pro ochranu před nečistotami, špínou a stříkající vodou
  • Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál

    Rozsah dodávky
  • Míchadlo typu RS-R2 (Ø 120 mm).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 580 W
  • Ozubená kola: 1
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 900 /min
  • Max. doporučené množství míchání: 30 l
  • Max. Průměr míchacího koše: 120 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: Vnitřní závit M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku