Míchací tyč RS-L2-120

Artiklové číslo: 626745000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626745000
EAN / GTIN 4007430281470
Číslo výrobce 626745000
L-číslo L01750 1436
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro tenkovrstvé materiály
  • Míchá shora dolů, spirály tlačí míchaný materiál shora dolů, kroužek funguje jako ochrana nádoby
  • Vhodné zejména pro barvy, laky, základní nátěry, lehké krémové omítky, tenké nátěry, pasty, zalévací hmoty, disperzní lepidla
  • Geometrie míchacího koše a spirály optimalizované pro práci s tenkovrstvými materiály bez rozstřiku.

Charakteristika:

  • Průměr: 120 mm
  • Délka: 590 mm
  • Max. Množství materiálu: 20 - 30 kg
  • Typ stopky: M 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku