Míchací tyč SR 12-120

Artiklové číslo: 626742000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626742000
EAN / GTIN 4007430281449
Číslo výrobce 626742000
L-číslo L01750 294

Popis

Popis:

  • Ideální pro všechny tekuté a řídké materiály
  • Míchá shora dolů, spirály tlačí míchaný materiál shora dolů, prstenec má ochranný účinek pro nádobu
  • Rychlé a homogenní míchání řídkých materiálů
  • Vhodné zejména pro přípravu řídké malty pro lepení tvárnic

Charakteristika:

  • Průměr: 120 mm
  • Délka: 590 mm
  • Max. Množství materiálu: 20 - 40 kg
  • Typ stopky: M 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku