Míchací tyč RB 4-120

Artiklové číslo: 626741000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626741000
EAN / GTIN 4007430281432
Číslo výrobce 626741000
L-číslo L01750 1552
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ideální pro všechny materiály, které mají tendenci hrudkovat a jsou houževnaté
  • Míchací nože míchacích metel vytvářejí vysokou sací sílu a tím mimořádně účinně zabraňují vmíchávání vzduchu
  • Vhodné zejména pro samonivelační plniva a vyrovnávací hmoty, dále pro lepidla a tmely, asfaltové nátěry, tmely, nátěry z epoxidových pryskyřic atd.

Charakteristika:

  • Průměr: 120 mm
  • Délka: 590 mm
  • Max. Množství materiálu: 15 - 25 kg
  • Typ stopky: M 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku