{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozměr klíče 1 | 1/2 palec | |
Rozměr klíče 2 | 9/16 palec | |
Délka klíče L | 190 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 30 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 32 mm | |
Maximální výška čelisti h | 5,3 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610120 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019762 | |
Číslo výrobce | 40433234 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč, palcový 8
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 061 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 75 |
Maximální šířka čelisti b1 | 30 | 19,8 |
Maximální výška čelisti h | 5,3 | 4,6 |
Délka klíče L | 190 | 107 |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |