{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozměr klíče 1 | 5/8 palec | |
Rozměr klíče 2 | 3/4 palec | |
Délka klíče L | 220 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 36 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 42 mm | |
Maximální výška čelisti h | 6,7 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610120 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019809 | |
Číslo výrobce | 40433640 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč, palcový 13
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
760 ks okamžitě k dodání
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 75 stupeň |
Maximální šířka čelisti b1 | 36 mm | 27,5 mm |
Maximální výška čelisti h | 6,7 mm | 6 mm |
Délka klíče L | 220 mm | 160 mm |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |