Oboustranný otevřený klíč, palcový 16

Artiklové číslo: 610120 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3110; ISO 3318
Rozměr klíče 1 11/16 palec
Rozměr klíče 2 13/16 palec
Délka klíče L 235 mm
Maximální šířka čelisti b1 40 mm
Maximální šířka čelisti b2 47 mm
Maximální výška čelisti h 7,3 mm
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 15 stupeň
Rozměry velikostí klíčů palcové
Nejiskřící ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 610120 16
EAN / GTIN 4018754019823
Číslo výrobce 40433842

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku