{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozměr klíče 1 | 19/32 palec | |
Rozměr klíče 2 | 11/16 palec | |
Délka klíče L | 205 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 35 mm | |
Maximální šířka čelisti b2 | 40 mm | |
Maximální výška čelisti h | 5,8 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
Nejiskřící | ne | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 610120 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019786 | |
Číslo výrobce | 40433538 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč, palcový 10
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
428 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 75 |
Maximální šířka čelisti b1 | 35 | 22,5 |
Maximální výška čelisti h | 5,8 | 5 |
Délka klíče L | 205 | 120 |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |