• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

TCMT 110204D ID5 Trojúhelníkové pozitivní destičky s úhlem hřbetu 7°, pozitivním úhlem sklonu a PKD sklápěním pro dokončovací práce s hliníkem

Artiklové číslo: 5700456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5700456
EAN / GTIN 7291075237153
Číslo výrobce 5700456
L-číslo L24200 10

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, dřík na třísky DW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 11 mm, průměr vkruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek DW
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku