MM ECF60-04/160-6T10 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Artiklové číslo: 5668615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668615
EAN / GTIN 7291075173628
Číslo výrobce 5668615
L-číslo L24060 294

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 4 mm, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku