MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Drážkovací frézovací hlavice z plného karbidu pro malé průměry

Artiklové číslo: 3329210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329210
EAN / GTIN 7291075409826
Číslo výrobce 3329210
L-číslo L24060 8

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, funkce rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 10,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 10.1 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku