MM TS165-H20D-06T06 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 3401415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401415
EAN / GTIN 7291075446661
Číslo výrobce 3401415
L-číslo L24060 20

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 3,25 mm, průměr řezu (DC) 16,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 9,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 9.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku