MM ECF45-100-4T06 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Artiklové číslo: 5621404
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5621404
    EAN / GTIN 7291075173550
    Číslo výrobce 5621404
    L-číslo L24060 123

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 1,95 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 19,65 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
    • Prumer rezu (DC) 1.95 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 13 mm
    • Celková délka (OAL) 19.65 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku