{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A46P-PSF-STEELOX | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
Šířka kotouče | 1,9 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563435 230 | |
EAN / GTIN | 4007220581216 | |
Číslo výrobce | 61728131 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dělicí kotouč PSF STEELOX EXTRA ÚZKÝ, ⌀ kotouče: 230mm
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 086 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 492 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 054 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
281 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Popis tvaru | rovný | přímý | rovný | rovný | přímý |
Pro tloušťky materiálů | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ kotouče | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Zkratka brusiva | A | A | A | A | Keramické |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |