{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60P-PSF-STEELOX | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563435 125 | |
EAN / GTIN | 4007220560372 | |
Číslo výrobce | 4007220560372 |