Dělicí kotouč PSF STEELOX EXTRA ÚZKÝ 178 mm

Artiklové číslo: 563435 178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    94,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    78,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Specifikace A46P-PSF-STEELOX
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru rovný
    ⌀ kotouče 178 mm
    Šířka kotouče 1,6 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
    Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
    Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
    Pohonný agregát Úhlové brusky
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Maximální počet otáček 12 200 min-1
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 563435 178
    EAN / GTIN 4007220581230
    Číslo výrobce 61726121

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    • Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.
    • Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..
    • Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).

    Velmi úzký dělicí kotouč pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu.
    Univerzální dělicí kotouče PSF Linie pro dělení profilů, trubek, atd.

    Použití:

    Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí vc 80 m/s.

    Specifikace:

    A46P-PSF-STEELOX.

    Poznámka:

    Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče na INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku