Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení EXTRA ÚZKÝ, INOX 230 mm

Artiklové číslo: 563272 230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    142,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    119,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 746 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A46-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotouče 230 mm
Šířka kotouče 1,9 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 5,7 mm - 9,5 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563272 230
EAN / GTIN 4045197967473
Číslo výrobce 563272 230

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální typ na INOX..
Nové, vysoce výkonné provedení, zhotovené podle nejmodernější technologie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. Zvýšený řezný výkon díky drsným bočním brusným plochám, vynikající životnost, zlepšené chování při najíždění.
Malá tloušťka kotouče umožňuje rychlé dělení bez námahy s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.

Specifikace:

A46BF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku