{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | systém X-LOCK | |
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563273 125 | |
EAN / GTIN | 4062406151720 | |
Číslo výrobce | 563273 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení X-LOCK EXTRA ÚZKÝ, INOX, ⌀ kotouče: 125mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 163 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
70,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 068 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 526 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX | INOX |
⌀ kotouče | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |