{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60P-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563550 125 | |
EAN / GTIN | 4045197593191 | |
Číslo výrobce | 563550 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dělicí kotouč HOLEX Pro EXTRA ÚZKÝ, ⌀ kotouče: 125mm
na poptávku
Ihned k dodání
107 072 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 410 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 730 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 424 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
71,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
59,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 906 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 370 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 245 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
123,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky | Úhlové brusky | Úhlové brusky | Úhlové brusky | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX | ocel | INOX | INOX | INOX | INOX; ocel |
⌀ kotouče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Šířka kotouče | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |